Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX CES PCD-01003-0J PATCHKABEL RJ45 STECK/STECKER CAT5E 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2566003
Hersteller:
     MOLEX CES
Herst.-Nr.:
     PCD-01003-0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: PowerCat
  • Mantelfarbe: Grün
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: cat 5e patchkabel grün 2m, patch kabel, patch-kabel 2m, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, MOLEX CES, PCD-01003-0J, 2566003, 256-6003
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.