Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPS-5-110-PLBG-SC DRUCKKNOPFSCHALT. SPST GRÜN 250V STECKB.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564490
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPS-5-110-PLBG-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Drucktaster
Industrielle
Prozesssteuerung
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Rechteckig
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Grün
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): 12.9mm x 19.8mm
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,47*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,39*
    € 4,0341
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,24*
    € 3,8556
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 2,84*
    € 3,3796
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.