Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPS-5-1M0-PNBR-SC(B0RE) DRUCKTASTER, INDUSTRIE, DPST, TASTEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564482
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPS-5-1M0-PNBR-SC(B0RE)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
multicomp drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Rot
  • Druckknopf-Betätiger: Rechteckig
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): 12.9mm x 19.8mm
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MCPS-5-1M0-PNBR-SC(B0RE), 2564482, 256-4482
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,502*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,302*
    € 1,54938
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,196*
    € 1,42324
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCPS-5-2M0-PNBB-SC
    ab € 0,714*
    Zubehör
    Multicomp
    MCPS-5-2MB-PHBR-SW
    ab € 0,995*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.