Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA 72-2695 TISCHNETZTEIL 1 KANAL 60V 2A EINSTELLB.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2563983
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-2695
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
Ausgangsspannung, max.: 60 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 230 V
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Nennleistung: 120 W
  • Ausgangsstrom, max.: 2 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tenma labornetzteil, labornetzgerät, tischnetzteil 120w, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, TENMA, 72-2695, 2563983, 256-3983
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 100,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 128,05*
    € 152,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,88*
    € 150,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,25*
    € 144,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 116,13*
    € 138,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 100,67*
    € 119,80
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CIH29890
    ab € 19,29*
    Zubehör
    Tenma
    76-1400
    ab € 8,56*
    Zubehör
    Tenma
    76-114
    ab € 3,70*
    Zubehör
    Tenma
    76-018
    ab € 7,51*
    Zubehör
    Tenma
    76-021
    ab € 8,64*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-0
    ab € 6,24*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-2
    ab € 6,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.