Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MOLEX 104168-1620 STECKVERBINDER, MICROSD, MICRO-SIM, 8POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2545016
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     104168-1620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: 104168 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Push-Pull
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Speicher / Karte: Kombi - microSD, Micro-SIM
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: microsd kartensockel, SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, MOLEX, 104168-1620, 2545016, 254-5016
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    421
    € 5,95*
    ab € 1,94*
    € 2,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 7,95*
    ab € 1,44*
    € 3,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,12*
    € 3,7128
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 90 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 240 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Transcend
    TS2GUSDC
    ab € 4,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.