Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 104239-1430 STECKVERBINDER, MICROSD, NANO-SIM, 14POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2545014
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     104239-1430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: 104239
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Einstecken durch Drücken, Auswerfen mittels Zughebel
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Speicher / Karte: Kombi - microSD, Nano-SIM
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex steckverbinder für speicherkarten, microsd kartensockel, SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, MOLEX, 104239-1430, 2545014, 254-5014
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1500
    Frei Haus
    ab € 2,33*
    € 3,15*
    1
    € 8,95*
    ab € 3,11*
    € 5,02*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,76*
    € 6,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 4.725,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Transcend
    TS2GUSDC
    ab € 4,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.