Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001118 GEHÄUSE, IP65, ABS, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2544946
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: G3XXMF
  • Außenhöhe - imperial: 2.17 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 171 mm
  • Außentiefe - metrisch: 121 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Wandmontage
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 6.73 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.76 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 55 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, MULTICOMP PRO, MC001118, 2544946, 254-4946
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC001117
    ab € 9,01*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001119
    ab € 12,51*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001120
    ab € 14,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.