Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL12020MIRZ-T7A ECHTZEITUHR MIT SRAM, 128B, DFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543321
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL12020MIRZ-T7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
S-RAM Support-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Bauform - Takt-IC: DFN
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Uhrzeitformat: HH:MM:SS
  • Takt-IC: RTC
  • Datumsformat: Wochentag, Tag, Monat, Jahr
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SRAM, real-time clock, Echtzeituhren, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, RENESAS, ISL12020MIRZ-T7A, 2543321, 254-3321
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 15,98*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229625
    € 57,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.