Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, 800 V, 16 A, TO-220AB, 1.5 V, 150 A, 50 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535520
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MAC16NG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
littelfuse triac
triac
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 150 A
  • Haltestrom, max.: 50 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 16 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • Bauform - Triac: TO-220AB
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, LITTELFUSE, MAC16NG, 2535520, 253-5520
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,75*
    € 1,55*
    Lager 139
    211
    € 14,99*
    ab € 0,705*
    € 2,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,121*
    € 1,33399
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABL Heatsinks
    PPN0500B
    ab € 3,55*
    Zubehör
    BOYD
    1.25GY-50
    ab € 10,47*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.