Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter, SPST-NC, SPST-NO, Drücken-Ziehen, Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534909
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-PV/K11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NC, SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP66, IP69K
  • Schalterfunktion: Drücken-Ziehen
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: RMQ-Titan M22
  • Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (21)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    5
    5
    € 4,45*
    ab € 23,06*
    € 27,07*
    3 Tage
    41
    1
    € 5,99*
    ab € 23,98*
    € 31,02*
    3 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 24,58*
    € 31,52*
    5 Tage
    242
    1
    € 6,40*
    ab € 24,61*
    € 31,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 43,11*
    € 57,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,29*
    € 68,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,32*
    € 64,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,06*
    € 59,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,16*
    € 56,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,91*
    € 55,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,11*
    € 51,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Moeller
    216537
    ab € 8,13*
    Zubehör
    Moeller
    216538
    ab € 8,68*
    Zubehör
    Moeller
    216540
    ab € 15,67*
    Zubehör
    Moeller
    216536
    ab € 7,00*
    Zubehör
    Moeller
    216402
    ab € 3,27*
    Zubehör
    Eaton
    167643
    ab € 4,39*
    Zubehör
    Eaton
    216475
    ab € 2,03*
    Zubehör
    Eaton
    216477
    ab € 2,03*
    Zubehör
    Eaton
    216478
    ab € 2,03*
    Zubehör
    Eaton
    216545
    ab € 14,54*
    Zubehör
    Eaton
    216548
    ab € 2,43*
    Zubehör
    Eaton
    216550
    ab € 8,06*
    Zubehör
    Eaton
    216551
    ab € 11,30*
    Zubehör
    Eaton
    218945
    ab € 2,58*
    Zubehör
    Eaton
    254849
    ab € 9,11*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.