Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK SKFBK MODULARE BUCHSE, RJ45, CAT6, 8P8C, SCHW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534587
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     SKFBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat6
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 7P7C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: SKF
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: Modulare Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e, Cat6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, TUK, SKFBK, 2534587, 253-4587
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    30
    € 5,95*
    ab € 2,39*
    € 4,27*
    Lager 139
    339
    € 14,99*
    ab € 2,62*
    € 5,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TUK
    SP0.5BK
    ab € 2,17*
    Zubehör
    TUK
    STS
    ab € 9,17*
    Zubehör
    TUK
    STT
    ab € 5,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.