Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74ACT14DR2G INVERTER-SCHMITT-TRIGGER 1 EING. SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534405
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74ACT14DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74ACT14
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74ACT
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, Schmitt-Trigger, 74act, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, MC74ACT14DR2G, 2534405, 253-4405
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,857*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    14-350000-11-RC
    € 41,55*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    € 8,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.