Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC33153DR2G IGBT-GATE-TREIBER, LOW-SIDE, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534264
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC33153DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Quellstrom: 1 A
  • Leistungsschalter: IGBT
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Invertierend
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 2 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Gate-Treiber: Nicht isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 120 ns
  • Eingabeverzögerung: 80 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 0 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ONSEMI, MC33153DR2G, 2534264, 253-4264
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,86*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,86*
    € 4,5934
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    € 13,76*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    € 8,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.