Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LIS2DS12 BESCHL.MESSER, DIGITALAUSG., LGA-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532380
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LIS2DS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungssensoren
MEMS-Beschleunigungssensoren
Positionssensoren
Sensoren
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.98 V
  • Ausgangsschnittstelle: I2C, SPI
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Empfindlichkeit, typ.: 0.061mg/Stelle, 0.122mg/Stelle, 0.244mg/Stelle, 0.488mg/Stelle
  • Messachse: X, Y, Z
  • Messbereich - Beschleunigungsmesser: ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g
  • Sensorgehäuse/-bauform: LGA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,85*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-MKI174V1
    € 22,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.