Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC 572-003-420-101 STECKVERBINDER, STECKER, 3 POS., 5.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532347
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     572-003-420-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Steckverbindertyp: PCB-Stiftleiste
  • Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 5.8 mm
  • Produktpalette: E-Seal 572
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, EDAC, 572-003-420-101, 2532347, 253-2347
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,41*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,41*
    € 5,2479
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,11*
    € 3,7009
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.