Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STGIPQ5C60T-HL MODUL, IPM, IGBT, 5A, 600V, N2DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530470
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIPQ5C60T-HL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
IGBT Module
Motion-Control-Baustein
Nennstrom (Ic/Id): 5 A
  • Produktpalette: SLLIMM Nano 2nd Series
  • Nennspannung (Vces / Vdss): 600 V
  • Bauform - IPM: N2DIP
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IPM-Baureihe: SLLIMM-nano
  • IPM-Leistungsbaustein: IGBT
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Schalttransistor, Transistor, igbt, Dioden, Gleichrichter, Intelligente, Leistungsmodule, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STGIPQ5C60T-HL, 2530470, 253-0470
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,51*
    € 10,19*
    € 6,90*
    ab € 8,38*
    € 16,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.