Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STGIPQ5C60T-HZ MODUL, IPM, IGBT, 5A, 600V, N2DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530468
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIPQ5C60T-HZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
IGBT Module
Motion-Control-Baustein
Nennstrom (Ic/Id): 5 A
  • Produktpalette: SLLIMM Nano 2nd Series
  • Nennspannung (Vces / Vdss): 600 V
  • Bauform - IPM: N2DIP
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IPM-Baureihe: SLLIMM-nano
  • IPM-Leistungsbaustein: IGBT
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Schalttransistor, Transistor, igbt, Dioden, Gleichrichter, Intelligente, Leistungsmodule, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STGIPQ5C60T-HZ, 2530468, 253-0468
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    329
    € 14,99*
    ab € 5,93*
    € 9,56*
    € 6,90*
    ab € 7,64*
    € 15,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-IPMNG5Q
    € 85,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.