Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA 1274AS-H-220M=P3 INDUKTIVITÄT, 22UH, 3.4A, 20%, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530113
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1274AS-H-220M=P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 22µh
RMS-Strom Irms: 3.4 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: DEM10050C
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 5.6 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0681 ohm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 10 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA, 1274AS-H-220M=P3, 2530113, 253-0113
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,445*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.