Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 28412.0-00 KABELVERSCHRAUB. BELÜFT. IP66/67 20.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2529459
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     28412.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip66
druckausgleichselement
Zur Verwendung mit: Gehäuse &, Schaltschränke
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Kabelverschraubung
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stego kabelverschraubung, Entlüftungs, Entwässerungselemente, Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 28412.0-00, 2529459, 252-9459
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 4,64*
    € 9,11*
    Lager 139
    70
    € 14,99*
    ab € 6,01*
    € 13,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.