Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 11871.0-00 LÜFTERFILTER AUSTRITT KLAPPE GRAU IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2529450
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11871.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
stego lüfterfilter
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: ZollFilterlüfter ( Zoll ZollIN Zoll Zoll) der Baureihen 01871.0-30 &, 01871.9-30 von Stego Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 5.98 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.38 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 152 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.98 Zoll
  • Gehäusematerial: -
  • Außenbreite - metrisch: 152 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 35 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik, Gehäuse, Lüfter, Lüftungsgitter, Racks, Schränke, STEGO, 11871.0-00, 2529450, 252-9450
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 19,40*
    € 38,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 25,10*
    € 41,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,83*
    € 49,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,95*
    € 48,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,98*
    € 40,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,80*
    € 36,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,50*
    € 35,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,10*
    € 29,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    01871.0-30
    ab € 46,92*
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    01871.9-30
    ab € 50,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.