Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK KCK66PM KEYSTONE-KUPPLUNG RJ12 BUCHSE 6P6C PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2525243
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     KCK66PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-12 Kupplung
rj-12 kupplung
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 6 -polig
  • Ausgangspositionen: 6 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ12
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ12
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Modulare, Steckverbinder, TUK, KCK66PM, 2525243, 252-5243
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    129
    € 5,95*
    ab € 3,52*
    € 6,04*
    Lager 139
    2104
    € 14,99*
    ab € 3,93*
    € 6,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    7001-6P6C
    ab € 0,0612*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009282
    ab € 3,55*
    Zubehör
    TUK
    CPJ
    ab € 2,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.