Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP1501-25E/SN SPANNUNGSREF., IN REIHE, 2.5V, NSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2524550
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1501-25E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Produktpalette: MCP1501
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - Spannungsreferenz: NSOIC
  • Temperaturkoeffizient: ± 10ppm/°C
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Referenzspannung, max.: 2.502 V
  • Referenzspannung: 2.5V
  • Referenzspannung, min.: 2.498 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Anfangsgenauigkeit: 0.08 %
  • Spannungsreferenz: In Reihe, fest
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsreferenzen, MICROCHIP, MCP1501-25E/SN, 2524550, 252-4550
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,58*
    € 1,09*
    Lager 139
    939
    1
    € 14,99*
    ab € 0,627*
    € 1,127*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,71*
    € 1,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    € 13,76*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC8-8
    € 6,68*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    € 8,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.