Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS AIS3624DQTR 3-ACHSEN-BESCHL.MESSER, DIGITALAUSG. QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522906
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     AIS3624DQTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungssensoren
MEMS-Beschleunigungssensoren
Positionssensoren
Sensoren
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Ausgangsschnittstelle: I2C, SPI
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Empfindlichkeit, typ.: 2.9mg/Stelle, 5.9mg/Stelle, 11.7mg/Stelle
  • Messachse: X, Y, Z
  • Messbereich - Beschleunigungsmesser: ± 6g, ± 12g, ± 24g
  • Sensorgehäuse/-bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,23*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    € 36,47*
    Zubehör
    Edsyn
    LP200.
    € 75,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.