Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 614NHHU-274 AXIALLÜFTER, 60MM, 24V DC, 33CFM, 41DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522632
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     614NHHU-274
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 600NU
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 41 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.934 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 33 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 6850 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 614NHHU-274, 2522632, 252-2632
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 46,67*
    € 84,47*
    Lager 139
    26
    € 14,99*
    ab € 47,42*
    € 86,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,16*
    € 102,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,25*
    € 99,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,99*
    € 88,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,96*
    € 83,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,52*
    € 67,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,42*
    € 56,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ28CP
    ab € 0,39*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA60L
    ab € 30,86*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF60
    ab € 11,27*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32695
    ab € 2,29*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-60B
    ab € 2,73*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-60M
    ab € 2,77*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC60-P15/45
    ab € 2,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.