Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP KEA128LEDLIGHTRD DEV BOARD, KEA128 LIGHTING CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2520455
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KEA128LEDLIGHTRD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Core-Chip: SKEAZ128
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Bausteintopologie: -
  • Eingangsspannung, max.: 12 V
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard SKEAZ128, Kurzanleitung, Software-DVD
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Dimmsteuerung: Analog
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, NXP, KEA128LEDLIGHTRD, 2520455, 252-0455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 193,99*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 193,99*
    € 230,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 193,97*
    € 230,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 174,19*
    € 207,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 165,57*
    € 197,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 154,33*
    € 183,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MC33662LEF
    € 2,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.