Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 68612414122 ZIF-STECKVERBINDER, FPC, 24 POS., 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2520127
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     68612414122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC
FPC-Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder
WURTH ELEKTRONIK
Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Zinn über Nickel
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktposition: Oben
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 68612414122, 2520127, 252-0127
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,45*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 37 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686624100001
    ab € 1,69*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686724100001
    ab € 2,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.