Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMO PRECISION CONTROLS 21.155MH/2-E REIHENKLEMME, STIFTLEISTE, 2 POS., THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2517872
Hersteller:
     IMO Precision Controls
Herst.-Nr.:
     21.155MH/2-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
reihenklemmen
Rastermaß: 3.81 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Nennspannung: 250 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsenleisten, steckbare, Steckverbinder, Stift, IMO PRECISION CONTROLS, 21.155MH/2-E, 2517872, 251-7872
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,119*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    IMO Precision Controls
    21.1550M/2-E
    ab € 0,275*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.