Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMO PRECISION CONTROLS 21.155MV/4-E REIHENKLEMME, STIFTLEISTE, 4 POS., THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2517866
Hersteller:
     IMO Precision Controls
Herst.-Nr.:
     21.155MV/4-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
reihenklemmen
Rastermaß: 3.81 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Nennspannung: 250 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsenleisten, steckbare, Steckverbinder, Stift, IMO PRECISION CONTROLS, 21.155MV/4-E, 2517866, 251-7866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,246*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    IMO Precision Controls
    21.1550M/4-E
    ab € 0,587*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.