Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP48FEB11-E/UN D/A-WANDLER, 10BIT, MSOP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2517789
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP48FEB11-E/UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Auflösung (Bit): 10 bit
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Bauform - ADC / DAC: MSOP
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: SPI
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Eingangskanaltyp: Seriell
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, MICROCHIP, MCP48FEB11-E/UN, 2517789, 251-7789
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,01*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,263*
    € 1,50297
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,243*
    € 1,47917
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,964*
    € 1,14716
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-MSOP10
    € 6,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.