Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SY89871UMG CLK DIVIDER/FAN-OUT BUFFER, 2.5GHZ, QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510603
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY89871UMG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Bauform - Takt-IC: QFN
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktteiler, Fanout-Puffer
  • Frequenz: 2.5 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.37 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 19,03*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,91*
    € 22,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.