Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SY89833ALMG FAN-OUT BUFFER, 2GHZ, QFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510592
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY89833ALMG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Bauform - Takt-IC: QFN
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Takt-IC: Fanout-Puffer
  • Frequenz: 2 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 6,50*
    € 8,01*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,77*
    € 9,62*
    Lager 139
    201
    1
    € 14,99*
    ab € 5,73*
    € 10,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.