Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SY89297UMG IC, DELAY LINE, PROGAMMABLE, 24QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510583
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY89297UMG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Laufzeitleitungen
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 2.625 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Abgriffe: 1024
  • Verzögerungszeit pro Abzweig: 5 ns
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Gesamtverzögerung: 7 ns
  • Bauform - digitaler IC: QFN
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.375 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 36,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,00*
    € 42,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,64*
    € 42,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,33*
    € 38,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,80*
    € 37,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,81*
    € 36,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,97*
    € 33,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,76*
    € 29,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.