Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SY100EP195VTG DELAY LINE, PROG, 1024, 12.2NS, TQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510543
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY100EP195VTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Laufzeitleitungen
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Abgriffe: 1024
  • Verzögerungszeit pro Abzweig: 10 ps
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Gesamtverzögerung: 12.2 ns
  • Bauform - digitaler IC: TQFP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 13,92*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.