Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SY100EL34LZG CLOCK GENERATOR, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510532
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY100EL34LZG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Bauform - Takt-IC: NSOIC
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktgeber
  • Frequenz: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 6,71*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    16-350000-11-RC
    € 48,05*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC16
    € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.