Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MICRF221AYQS RF RECEIVER, 850-950MHZ, QSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510522
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MICRF221AYQS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2.4GHz-ISM-Frequenzband
Halbleiter
HF
HF-Empfänger
Frequenz, max.: 950 MHz
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Frequenz, min.: 850 MHz
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 9.5 mA
  • Bauform - HF-IC: QSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Übertragungsrate: 10 Kbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -109 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Anwendungen HF-Empfänger: RKE-Systeme (schlüssellose Entriegelung mit Fernbedienung), RFID
  • HF/IF-Modulation: ASK, OOK
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ICs, unter, MICROCHIP, MICRF221AYQS, 2510522, 251-0522
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,31*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.