Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MICRF112YMM TRANSMITTER, ASK/FSK, UHF, MSOP10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510519
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MICRF112YMM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2.4GHz-ISM-Frequenzband
Halbleiter
HF
HF-Transmitter
Frequenz, max.: 450 MHz
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Frequenz, min.: 300 MHz
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Übertragungsstrom: 12.5 mA
  • Bauform - HF-IC: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Übertragungsrate: 50 Kbps
  • Ausgangsleistung (dBm): 10 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Empfindlichkeit (dBm): -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • HF/IF-Modulation: ASK, FSK
  • Anwendungen HF-Sender: RKE-Systeme (Remote Keyless Entry), Reifendruckkontrollsysteme (TPMS)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ICs, unter, MICROCHIP, MICRF112YMM, 2510519, 251-0519
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,81*
    € 1,06*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,70*
    € 1,27*
    Lager 139
    2881
    1
    € 14,99*
    ab € 0,788*
    € 1,409*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,409*
    € 1,67671
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,279*
    € 1,52201
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,182*
    € 1,40658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-MSOP10
    € 6,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.