Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC94355-SYMT-TR LDO REGULATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510514
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC94355-SYMT-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Produktpalette: 3.3V 500mA LDO Voltage Regulators
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 1.8 V
  • Eingangsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 500mA
  • Ausgangsspannung, nom.: 3.3V
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 100mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,768*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.