Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC94161YCS-TR INTEGRATED LOAD SW, 5.5V, WLCSP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510498
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC94161YCS-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: WLCSP
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.0145 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Strombegrenzung: 3 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,845*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.