Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, Leistungsverteilungsschalter, Active-High, 1 Ausgang, 5.5Vin, 2A, 0.12 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510491
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC94070YC6-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SC-70
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.12 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-70
  • Strombegrenzung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MIC94070YC6-TR, 2510491, 251-0491
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 0,34*
    € 0,56*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 0,381*
    € 0,746*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE906
    ab € 4,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.