Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC94041YFL-TR LOAD SWITCH, 1.7-5.5V, 3A, 4MLF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510478
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC94041YFL-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: MLF
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.028 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: MLF
  • Strombegrenzung: 3 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,65*
    € 0,82*
    Lager 139
    751
    1
    € 14,99*
    ab € 0,656*
    € 1,302*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,302*
    € 1,54938
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,192*
    € 1,41848
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,073*
    € 1,27687
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,023*
    € 1,21737
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,858*
    € 1,02102
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.