Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC69502WR LDO, REG, 5.5VIN, 5A, 1%, ADJ, 7SPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510425
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC69502WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 5.5 V
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 1.65 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 5A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Ausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung, min.: 500 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: S-PAK
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 250mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MIC69502WR, 2510425, 251-0425
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    197
    € 14,99*
    ab € 2,78*
    € 5,51*
    € 6,90*
    ab € 2,61*
    € 6,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.