Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC6315-31D3UY-TR RESET, 3.08VTH, ACT LOW, 4SOT143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510418
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC6315-31D3UY-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-143
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 3.08V
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-143
  • Schwellenspannung: 3.08 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,739*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.