Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC59300YME LDO VOLT REG, 3A, 0.5-3.3V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510410
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC59300YME
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 3.3 V
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Eingangsspannung, min.: 1 V
  • Eingangsspannung, max.: 3.8 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 3A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Ausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung, min.: 500 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 205mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MIC59300YME, 2510410, 251-0410
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,64*
    € 5,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,75*
    € 5,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.