Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC49300WR V REG, LDO DUAL I/P 3A, SMD, 49300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510195
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC49300WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 5 V
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 1.4 V
  • Eingangsspannung, max.: 6.5 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 3A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Ausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung, min.: 900 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: S-PAK
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 280mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MIC49300WR, 2510195, 251-0195
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    174
    € 14,99*
    ab € 3,99*
    € 7,96*
    € 6,90*
    ab € 3,72*
    € 8,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.