Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Halbleiter
>
Halbleiter - ICs
>
Power-Management-ICs (PMIC)
>
Treiber, Regler & Steuerungen
>
Steuermodule, Vorschaltgerät
>
Artikel
MICROCHIP MIC4830YMM IC, EL DRIVER, LN, 180VP-P, 8MSOP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2510189
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
MIC4830YMM
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Vorschaltgerät:
EL-Lampentreiber
Anzahl der Pins:
8 Pin(s)
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Versorgungsspannung, min.:
1.8 V
IC-Gehäuse / Bauform:
MSOP
Produktpalette:
MIC4830
MSL:
-
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
RoHS konform: Ja
... >
Power-Management-ICs (PMIC)
>
Treiber, Regler & Steuerungen
>
Steuermodule, Vorschaltgerät
Weitere Suchbegriffe:
Regler
,
Steuermodule
,
Steuerungen
,
Treiber
,
Vorschaltgerät
,
MICROCHIP
,
MIC4830YMM
,
2510189
,
251-0189
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.