Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC38C43YM PWM CTRL, CURRENT MODE, 7.6-20V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510082
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC38C43YM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Netzteil-Controller: Single-Ended-Regler (einseitig)
  • Tastverhältnis, min.: 0 %
  • Tastverhältnis, max.: 96 %
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Topologie: Boost, Buck, Flyback, Forward
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schaltfrequenz, max.: 500 kHz
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • Frequenz: 500 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Schaltfrequenz, min.: -
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Versorgungsspannung, min.: 7.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,94*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,273*
    € 1,51487
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,253*
    € 1,49107
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    € 19,14*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC8-8
    € 6,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.