Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC3203YM LED DRIVER, CTLR, HB, 8SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510057
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC3203YM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Buck
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 5 V
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 42 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 1.5 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Buck
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1.5 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 10 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, MICROCHIP, MIC3203YM, 2510057, 251-0057
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,47*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    € 19,14*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC8-8
    € 6,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.