Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC3172YM IC, SWITCHING REG, 1.25A, 100KHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510055
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC3172YM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
dc-dc wandler ics
Topologie: Boost, Buck, Cuk, invertierend
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1.25A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 100 kHz
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 100 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MIC3172YM, 2510055, 251-0055
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    95
    Frei Haus
    ab € 1,44*
    € 2,01*
    Lager 139
    262
    1
    € 14,99*
    ab € 1,52*
    € 3,07*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,97*
    € 4,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,07*
    € 3,6533
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    € 19,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.