Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC29204YM IC, REG LDO, 400MA, 5V/ADJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510011
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC29204YM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 26 V
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 2 V
  • Eingangsspannung, max.: 26 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 400mA
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Ausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung, min.: 1.24 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 350mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MIC29204YM, 2510011, 251-0011
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 6,03*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    € 13,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.