Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC29152WU IC, V REG, LDO 1.5A ADJ, SMD, 29152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510008
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC29152WU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Produktpalette: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Ausgangsspannung, max.: 25 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 2 V
  • Eingangsspannung, max.: 26 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Ausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung, min.: 1.27 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-263 (D2PAK)
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 350mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MIC29152WU, 2510008, 251-0008
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 2,49*
    € 4,97*
    50
    Frei Haus
    ab € 3,63*
    € 5,01*
    Lager 139
    448
    1
    € 14,99*
    ab € 3,60*
    € 7,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    MIC29502WU
    € 9,46*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    MIC29502WT
    € 9,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.